※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42732821
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
16
材質
チタン
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
1.5
寸法C(mm)
5
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
4
寸法A(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42732821
M5×16
42796932
M5×16
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)
大阪魂
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました