※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42732837
品番
M6×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
25
材質
チタン
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法D(Φmm)
2
寸法C(mm)
6
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
5
寸法A(Φmm)
10
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42732837
M6×25
42796941
M6×25
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (チタン)
大阪魂
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました