※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6.5×50 ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42733747 M6.5×50 ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42733747

ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) ねじの呼びM5 注文コード42733747 品番M6.5×50
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじの呼び・内容量など122種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 材質 長さ(mm)50 ねじピッチ0.8 タイプTSB 呼び6.5 寸法F(mm)9 寸法D(Φmm)6.5 寸法E(mm)5 表面処理生地 寸法C(mm)2.5 頭部形状ショルダーボルト 寸法b(mm)4 寸法A(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
701:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする