※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ショルダーボルト TSB(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
注文コード
42733887
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.25
タイプ
TSB
呼び
10
寸法F(mm)
12
寸法D(Φmm)
10
寸法E(mm)
8
表面処理
生地
寸法C(mm)
4
頭部形状
ショルダーボルト
寸法b(mm)
6
寸法A(Φmm)
16