※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハマー 振動スパチュラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42734196 品番HSN 462-22
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

歯車を回転させると、その振動で少量ずつ試料を落とすことができます。
スパチュラ部分にはフッ素コーティングが施されているため、試料の帯電防止効果があります。
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造

材質スパチュラ部分:Germany Stainless(18-8ステンレス製) フッ素コーティング、柄部分:PVC(ポリ塩化ビニル) 全長(mm)220 先端幅(mm)5.5
注意
※オートクレーブ不可です。
※研究、実験用具です。医療用としては使用できません。
※すべて手作業による製造のため、若干サイズが表記と異なり、製品間にも誤差が生じます。サイズは目安としてお考え下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする