※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 加熱・冷却・クーラーボックス
三商の バーナー/アルコールランプ/金網/三脚
三商の 実験研究用バーナー
クリーンベンチ用種火付バーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42734607
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。
火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。
適合ガス
LPG
全高(mm)
160
ホース口径(Φmm)
外径11.6、種火用:外径3
台の直径(Φmm)
80