SRH3100-02-R-X233 SRH - クリーンレギュレータ(SRH3100) SMC 42734904

※6-M24-3-SRH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRH - クリーンレギュレータ(SRH3100)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02)Rc1/4注文コード42734904品番SRH3100-02-R-X233
参考基準価格(税別)¥24,480販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフ管接続口径(02)Rc1/4ねじの種類Rcボディサイズ1/4機構(0)ノンリリーフ設定圧力(MPa)(0)0.02~0.2洗浄度(1)Bグレードゲージポート方向(R)R仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする