※6-M24-3-SRH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3110)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/8
注文コード
42734974
品番
SRH3110-N01-R
参考基準価格(税別)
¥23,710
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
1/8
ボディサイズ
1/4
ねじの種類
NPT
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフ