※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×10 フランジボタンキャップ(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42735603 M3×10 フランジボタンキャップ(鉄/ニッケル)(小箱) 日産ネジ 42735603

フランジボタンキャップ(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM3 注文コード42735603 品番M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など47種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ ねじの呼びM3 材質 長さ(mm)10 ねじピッチ0.5 寸法t(mm)(最小)1.05 寸法r(mm)(最小)0.1 寸法S(mm)2 表面処理ニッケル 寸法e(mm)(最小)2.3 頭部形状フランジ付きボタン 寸法K(mm)1.65 寸法h(mm)(最小)0.6 寸法W(Φmm)7 寸法dk(Φmm)5.2 寸法da(Φmm)(最大)3.6 ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42735603 M3×10 42799696 M3×10 フランジボタンキャップ(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ フランジボタンキャップ(鉄/ニッケル)(パック品) 日産ネジ 1パック(11個) 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1182:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする