※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの 六角穴付ボタンボルト
フランジボタンキャップ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42735612
品番
M4×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)2.87
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
2.2
寸法h(mm)
(最小)0.7
寸法W(Φmm)
9.2
寸法dk(Φmm)
6.8
寸法da(Φmm)
(最大)4.7
ねじ山種類
メートル並目