※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの 六角穴付ボタンボルト
フランジボタンキャップ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42735664
品番
M10×25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)3.1
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
(最小)6.86
頭部形状
フランジ付きボタン
寸法K(mm)
5.5
寸法h(mm)
(最小)1.6
寸法W(Φmm)
20.9
寸法dk(Φmm)
15.5
寸法da(Φmm)
(最大)11.2
ねじ山種類
メートル並目