※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GL18ジョイントコネクターボディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42736409 品番 BL54018
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。
コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ〜10mmまでの同径または異径接続が可能。
チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。
非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。
使用温度範囲-50〜+150℃、耐圧1000kPa。

材質PTFE 種別T型 寸法(mm)56×39×20 ボア径(Φmm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする