SS0750-03N3N7LD2-D S Series(SS0750) SMC 42736663

S Series(SS0750)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(N3) o5/32用ワンタッチ管継手付 注文コード42736663 品番SS0750-03N3N7LD2-D
参考基準価格(税別)¥23,710 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はシリンダポート管接続口径・接続口径・仕様など442種類から選べます 他の種類を見る
連数3 キット名(LD2) リード線キット ケーブル3.0m付 ポートサイズ(N7) o1/4用ワンタッチ管継手付 DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準) シリンダポート管接続口径(N3) o5/32用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする