※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42737527
品番
M2.5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M2.5
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.45
表面処理
生地
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
1.3
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42737527
M2.5×10
42801561
M2.5×10
極薄NSローヘッド(鉄/生地)
日産ネジ
1パック(3個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました