※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーシリコ栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42737556 品番 T-19
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)¥327 販売価格(税込) ¥350
販売価格(税別)
318

差し込み式シリコ栓のカラータイプ(緑)。
外径12〜18mm用をご用意しました。

下径(Φmm)15 上径(Φmm)19 寸法L1(mm)12 適合外径(Φmm)18 寸法L2(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする