※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東工舎金属製作所
東工舎金属製作所の プラグ・止め輪・ピン
東工舎金属製作所の プラグ・キャップ
東工舎金属製作所の 四角頭付ねじプラグ
四角頭付テーパねじプラグ(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
42737782
品番
R3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
R3/8
山数
19
長さ(mm)
22
材質
鉄
表面処理
黒染め
寸法b(mm)
12
寸法m(mm)
9
寸法n(mm)
13