DURAN
DURANの ガラス・樹脂・金属容器
DURANの フラスコ
スーパー肉厚三角フラスコ 細口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5000
注文コード
42738134
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥79,800
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
5000
種別
三角フラスコ
高さ(mm)
365
首径(mm)
50
最大外径(mm)
220
アズワン品番
61-4408-79
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42738134
-
18975626
010610-5000
スーパー肉厚三角フラスコ細口
DURAN
1個
¥
73,980
税込
¥
81,378
注文コードが変更になりました。