※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Fisher
三角フラスコ 広口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
1000
1000
125
2000
250
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42738168
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
種別
三角フラスコ
高さ(mm)
216
最大外径(mm)
122
首内径(mm)
51