※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42738473
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
3.4
寸法D(Φmm)
9.5
寸法C(mm)
約3.6
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
3
寸法h(mm)
0.5
寸法R(mm)
(最小)0.2
寸法m(mm)
2.4
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法da(Φmm)
(最大)5.7
ねじ山種類
メートル並目