※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42738726
品番
M12×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
SUS316L
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.9
寸法S(mm)
8
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
7
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
21
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42738726
M12×30
42802767
M12×30
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(SUS316L)
大阪魂
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました