※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42738787
品番
M3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
0.5
色
黒
寸法t(mm)
1.4
寸法r(mm)
(最小)0.1
寸法S(mm)
2
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約2.3
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)2.0
寸法R1(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5
寸法da(Φmm)
(最大)3.6
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42738787
M3×18
42802821
M3×18
六角穴付ボタンボルト (SCM435/三価ブラック)(パック品)
大阪魂
1パック(11個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました