※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(600個)
注文コード
42738823
品番
M4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
0.7
色
黒
寸法t(mm)
1.8
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約2.9
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)2.6
寸法R1(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7.5
寸法da(Φmm)
(最大)4.7
ねじ山種類
メートル並目