※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42739225
品番
M5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
2.4
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
3.0
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約3.6
頭部形状
ボタン
寸法K(mm)
(最大)3.4
寸法R1(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
9.5
寸法da(Φmm)
(最大)5.7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42739225
M5×30
42803266
M5×30
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) SSS規格(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(11個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました