※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42739873
品番
#5-40×1"1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
No.5
材質
ステンレス
長さ(inch)
1-1/4
山数
40
寸法d(mm)
約3.1
寸法t(mm)
(最小)1.447
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
(最大)3.175/(最小)3.073
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)5.207/(最小)5.029
寸法ds(mm)
(最大)3.175/(最小)3.053
穴径(inch)
(六角穴)3/32
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
注意
※こちらの商品、全ねじ/半ねじに関する問い合わせを受け付けておりません。この商品は、ロットにより変更される場合もございます。使い分けが必要な場合は、購入しないでください。返品・交換不可となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42739873
#5-40×1"1/4
42803887
#5-40×1"1/4
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました