※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の 試験管/チューブ/栓類
日本理化学器械(NRK)の 試験管
共栓試験管 丸底
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
20
最小目盛
0.5
注文コード
42740216
品番
18-ST
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
20
色
茶
径(Φmm)
18
全高(mm)
190
最小目盛
0.5
栓共通
15