※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の ガラス・樹脂・金属容器
日本理化学器械(NRK)の 試験管/チューブ/栓類
日本理化学器械(NRK)の 試験管
共栓試験管 丸底
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
最小目盛
0.5
注文コード
42740234
品番
19-ST
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
30
色
茶
径(Φmm)
19
全高(mm)
218
最小目盛
0.5
栓共通
15