※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 左ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42741133
品番
M12×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
ステンレス
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(最小)6
寸法S(mm)
10
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
18
ねじ山種類
メートル並目(左)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42741133
M12×50
42805147
M12×50
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました