※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 左ねじ(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
42741151
品番
M16×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(最小)8
寸法S(mm)
14
頭部形状
六角穴付き
寸法K(mm)
16
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目(左)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42741151
M16×30
42805165
M16×30
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)
大阪魂
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました