※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バッフル付ガラススピナーフラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 注文コード42741205 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,330
この商品は容量など7種類から選べます 他の種類を見る

インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。
Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。
広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。

容量(mL)500 径(Φmm)センターネック径:100、サイドアーム径:45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42741205 - 84309629 4500-500 スピナーフラスコ 4500シリーズ コーニング スピナーフラスコ 4500シリーズ コーニング 1ケース 88,980 税込97,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする