※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

細胞培養フラスコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 42741363 品番 430168
参考基準価格(税別)¥148,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

透明なメディカルグレードのポリスチレンを使用しています。
最適な細胞培養表面処理が施されており、γ-線滅菌済みです。
各製品にはロット番号が印刷されておりますのでロットトレースが容易です。
プラスチック溶着の確実性について、100%のテストをしています。
全てのロットにおいてパイロジェンについてのテストを実施しており、エンドトキシンレベル0.1EU/ml以下であるノンパイロジェニックを保証しております。

容量(mL)70 キャップタイププラグ 口内径(Φmm)15 培養面積(cm2)25 ネック形状カント 使用量培地最大:10mL アズワン品番2-2063-01
注意
※培地最大使用量は、フラスコを横に置き、ネックまで培地を入れた場合の量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする