※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミスターフロスティー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別1.2mL・2.0mL/18本 注文コード42741853 品番5100-0001
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

細胞の冷凍保存に最適な-1℃/分での凍結が繰り返し可能なコンテナです。
100%イソプロピルアルコールを容器に入れて冷凍庫に保存するだけで簡単です。
バイアルはホルダーに保存する為、アルコールに接触してコンタミネーションを生じたり、ラベルのプリントが落ちたりすることがありません。

種別1.2mL・2.0mL/18本 直径×高さ(mm)117×86 材質本体:ポリカーボネイト、キャップ/バイアルホルダー:高密度ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする