SS0751-16C4C8SDQ2-S S Series(SS0751) SMC 42741938

S Series(SS0751)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付 注文コード42741938 品番SS0751-16C4C8SDQ2-S
参考基準価格(税別)¥85,030 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はシリンダポート管接続口径・仕様・ポートねじの種類など146種類から選べます 他の種類を見る
連数16 キット名(SDQ2) DeviceNet(32点)対応 ポートサイズ(C8) o8用ワンタッチ管継手付 コネクタ仕様(-) T分岐型 サイレンサ(S) サイレンサ内蔵 シリンダポート管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手付 SIユニット出力極性(-) プラスコモン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする