※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマー
ハマーの バイオ・食品(菌)関連用品
ハマーの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
代用白金線 Φ1.5mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
42743339
品番
HWO 030-51
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
No.1
材質
WIRONIT(18-12ステンレス製)
穴径(Φmm)
内径:1.5、外径:2.5
直径×長さL(Φmm×mm)
0.5×50