※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M30×100 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42743391 M30×100 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42743391

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6個) 注文コード 42743391 品番 M30×100
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM30 材質 長さ(mm)100 ねじピッチ3.5 寸法t(mm)(最小)15.5 寸法r(mm)(最小)1.0 寸法S(mm)(呼び)22.0 表面処理3価ブラック 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)72 寸法K(mm)(最大)30.00/(最小)29.48 寸法da(mm)(最大)33.4 寸法v(mm)(最大)3.0 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)45.39/(最小)44.61 寸法ds(mm)(最大)30.00/(最小)29.67 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1738:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする