※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42743513
品番
M8×115
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
115
ねじピッチ
1.25
色
黒
寸法t(mm)
(最小)4
寸法r(mm)
(最小)0.4
寸法S(mm)
(呼び)6.0
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
28
寸法K(mm)
(最大)8.00
寸法da(mm)
(最大)9.2
寸法v(mm)
(最大)0.8
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13
寸法ds(mm)
(最大)8.00
ねじ山種類
メートル並目