※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42743565
品番
M12×16
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.75
色
黒
寸法t(mm)
(最小)6
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
(呼び)10.0
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
36
寸法K(mm)
(最大)12.00
寸法da(mm)
(最大)13.7
寸法v(mm)
(最大)1.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)18
寸法ds(mm)
(最大)12.00
ねじ山種類
メートル並目