※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマー
ハマーの バイオ・食品(菌)関連用品
ハマーの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
マイクロスパチュラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
140
注文コード
42743619
品番
HWN 005-03
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質
WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)
140
先端幅(mm)
3