SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S Series(SS3YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
P、Rポート:(N) NPT
注文コード
42744178
品番
SS3YJ3-S42-02-M5N
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ブラケット・ポートねじの種類
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
P、Rポート:(N) NPT
管接続口径
Aポート:(M5) M5x0.8
連数
2
CE-対応品
(-) 無
バルブ取付方向
(S) パイロット弁がAポートと同じ側
CADデータダウンロード