SS3YJ3-S42-04-M5T S Series(SS3YJ3) SMC 42744467 SS3YJ3-S42-04-M5T S Series(SS3YJ3) SMC 42744467

S Series(SS3YJ3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類P、Rポート:(T) NPTF 注文コード42744467 品番SS3YJ3-S42-04-M5T
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじの種類・ブラケット・ポートねじの種類など229種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類P、Rポート:(T) NPTF 管接続口径Aポート:(M5) M5x0.8 連数4 CE-対応品(-) 無 バルブ取付方向(S) パイロット弁がAポートと同じ側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする