SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S Series(SS3YJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
P、Rポート:(T) NPTF
注文コード
42744625
品番
SS3YJ3-42-03-N3T
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ブラケット・ポートねじの種類
など
229
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
P、Rポート:(T) NPTF
管接続口径
Aポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
連数
3
CE-対応品
(-) 無
バルブ取付方向
(-) パイロット弁がAポートと反対側
CADデータダウンロード