※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマー
ハマーの バイオ・食品(菌)関連用品
ハマーの ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ
白金耳付ヘラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42744994
品番
HWO 070-21
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
材質
WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)
180
穴径(Φmm)
外径:6.6、内径:4.4
ヘラ幅(mm)
9