※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
飯田製作所
飯田製作所の 撹拌・粉砕・混合関連
飯田製作所の 振盪器
飯田製作所の 振盪器用ふるい振とう機
真鍮ふるい 普及型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42746683
品番
-
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
同一ロットの金網を使用することで精度の良い製品をご提供しています。
内径×深さ(mm)
150×45
材質
網:SUS304、枠・リング:SUS304
目開き
20μm
規格
JIS Z 8801
構造
普及型