※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
42746837
品番
M16×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
116
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(最小)8
寸法r(mm)
(最小)0.6
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)14
表面処理
スズコバルト
寸法e(mm)
(最小)15.996
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
44
寸法K(mm)
(最大)16
寸法da(mm)
(最大)17.7
寸法v(mm)
(最大)1.6
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)24
寸法ds(mm)
(最大)16
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42746837
M16×35
42811011
M16×35
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)
大阪魂
1個
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました