SS3YJ5-41-07-01F-Q S Series(SS3YJ5) SMC 42747644

S Series(SS3YJ5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G ポートねじの種類(F) G 注文コード42747644 品番SS3YJ5-41-07-01F-Q
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はねじの種類・ポートねじの種類・ブラケットなど244種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(01) 1/8 規格(Q) CE対応 連数7 ポートねじの種類(F) G CE-対応品(Q) CE対応品 ポート管接続口径(01) 1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする