SS3YJ5-41-05-N7T S Series(SS3YJ5) SMC 42747705

S Series(SS3YJ5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(T) NPTF ポートねじの種類(T) NPTF 注文コード42747705 品番SS3YJ5-41-05-N7T
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はねじの種類・ポートねじの種類・ブラケットなど244種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手 規格(-) 無 連数5 ポートねじの種類(T) NPTF ポート管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする