チェンスリング(アイタイプ) グラブフック HGG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42748844 品番 HGG10
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3.2 トラスコ品番167-3152 質量(kg)1.1 寸法a(mm)31 寸法b(mm)16 寸法s(mm)29.4 寸法m(mm)14.2 寸法p(mm)106.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする