※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VGG07 チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー) 42748869 VGG07 チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー) 42748869

チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42748869 品番 VGG07
参考基準価格(税別)¥3,810 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。

チェーン線径(Φmm)7 使用荷重(t)1.5 タイプピンタイプ トラスコ品番166-3467 材質合金鋼 質量(kg)0.63 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 組立方法ピンタイプ 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)65.9 適合チェーン線径(Φmm)7 ラッチなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46711097
2022-06-14
用途:
庭石据付時
建設業・工事業

扱いやすく重宝しています。ツリカナグVEとセットで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする