熱場作業用安全靴 RT4009Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 42749009 品番 RT4009N-23.5
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
サイズ(cm)23.5 種類安全靴 トラスコ品番161-3354 形状ミドルカット ブラック 質量(g)910 材質(アッパー)牛クロム革(裏出し) 材質(ソール)合成ゴム2層底 機能クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐滑性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 CT/S/P1/F1/M/H 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 靴タイプブーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする