ミドリ安全
ミドリ安全の JIS規格安全靴
ミドリ安全の 溶接用安全靴/耐熱安全靴
熱場作業用安全靴 RT4009Nシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
42749027
品番
RT4009N-24.5
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
24.5
種類
安全靴
トラスコ品番
161-3356
形状
ミドルカット
色
ブラック
質量(g)
970
材質(アッパー)
牛クロム革(裏出し)
材質(ソール)
合成ゴム2層底
機能
クッション性、軽量、耐久性、耐熱底、耐滑性、かかと衝撃吸収
JIS規格
JIS T8101 CT/S/P1/F1/M/H
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質(インソール)
EVAカップインソール(抗菌・防臭)
靴タイプ
ブーツ