ミツウマ
ミツウマの クリーンルームシューズ
ミツウマの クリーンルームサンダル/スリッパ
エレクリヤー P-02N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
42749115
品番
P02NW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
クッション性に優れ、歩行時の疲れを軽減します。
材質
胛材:人口皮革(ウレタン系)
足幅
EEE
導電性
10^5〜10^9Ω
サイズ
M
種類
クリーンシューズ
機能
静電、クッション性
材質(底部)
高密度ウレタン
靴タイプ
サンダル